Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit Trio-System-Papierkorb Korb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit Trio-System-Papierkorb Korb
Helit Trio-System-Papierkorb Korb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18668853
Herst.-Nr.:
     H6103597
EAN/GTIN:
     4012086052275
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • mit dem Trio-System hat helit die Einführung von Duo-System um noch einen Schritt erweitert und die Sammlung von 3 verschiedenen Abfallsorten am Schreibtisch ermöglicht - Papierkörbe gab es schon lange, jedoch hat helit als erster Hersteller in der Bürobranche ein Abfalltrennsystem für die Platzierung direkt am Schreibtisch auf den Markt gebracht - Teil 1: 20 Liter für Altpapiersammlung - Teil 2 und 3: jeweils 9 Liter für Sammlung verschiedener anderer Abfälle. Die Art der Abfälle kann durch andersfarbige Deckel in 3 verschiedenen Kombinationen gekennzeichnet werden. Diese dient auch zur Geruchsvermeidung - mit umlaufendem Griffrand - wir empfehlen Müllbeutel für den Hauptbehälter in 35 l, für die Seitenbehälter je 20 l
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Typ
Korb
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geeignet für
Indoor
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0440
ab € 55,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.