Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PTD 1 Infrarot-Umgebungsthermometer Indoor Schwarz, Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PTD 1 Infrarot-Umgebungsthermometer Indoor Schwarz, Grün, Rot
Bosch PTD 1 Infrarot-Umgebungsthermometer Indoor Schwarz, Grün, Rot
Bosch PTD 1 Infrarot-Umgebungsthermometer Indoor Schwarz, Grün, Rot
Bosch PTD 1 Infrarot-Umgebungsthermometer Indoor Schwarz, Grün, Rot
Bosch PTD 1 Infrarot-Umgebungsthermometer Indoor Schwarz, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18656956
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 683 000
EAN/GTIN:
     3165140653480
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Zentrale Produktmerkmale - Einfaches Messen von Oberflächen- und Raumtemperaturen sowie Luftfeuchtigkeit - Schnelles Auffinden von Wärmebrücken und schimmelgefährdeten Stellen - Einfache Handhabung durch automatische Analyse und Interpretation der Messergebnisse Weitere Produktvorteile - Leicht verständliche Tasten und Displaysymbole - Laserkreis markiert den Messbereich - Klare Handlungsempfehlung mit 3-farbiger LED nach Ampelprinzip - Beleuchtetes Display
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
LR06
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Design
Typ
Infrarot-Umgebungsthermometer
Zweck
Indoor
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-20 - 200 °C
Genauigkeit
1 °C
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.