Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex RT730i Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 127 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godex RT730i Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 127 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Godex RT730i Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 127 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Godex RT730i Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 127 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Godex RT730i Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 127 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Godex RT730i Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 127 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Godex RT730i Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 127 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18645625
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     GP-RT730I
EAN/GTIN:
     4040329200220
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • TFT-LCD-Farbdisplay und -Bedienfeld für leichte und intuitive Bedienung.
    - Mit Ethernet, USB 2.0 sowie USB-Host-Schnittstelle als Standard für noch mehr Flexibilität und Leistung.
    - Rollenhalter ohne Stab für einfaches Einlegen von Etiketten und geraden Einzug.
    - Innovative "C"-Taste für einfache und schnelle Kalibrierung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Leistungen
Speicherkapazität
16 MB
Flash-Speicher
8 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN128, EAN13, EAN8, MaxiCode, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Unterstützte Windows-Codepages
1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257
Zertifizierung
CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC, cUL
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
Energiebedarf
100-240V, 50-60Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
186 mm
Gewicht
3000 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
300 m
Maximaler Rollendurchmesser
127 mm
Medienstärke
0.06 - 0.2 mm
Kerndurchmesser
25.4 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003, 2008
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
127 mm/sek
Maximum Druckweite
105.7 mm
Maximum Druckerhöhe
762 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 453,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,95*
€ 622,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,12*
€ 602,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,77*
€ 566,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,10*
€ 557,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,29*
€ 539,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.