Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie - 600x800 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie - 600x800 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie - 600x800 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie - 600x800 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie - 600x800 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie - 600x800 mm (BxT)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18641550
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 26U-6/8-D
EAN/GTIN:
     4016032336488
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die DIGITUS® Dynamic Basic Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden

- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Abschließbarer Schwenkhebelgriff an der Fronttür
- Boden mit ausgestanztem Kabeleinlass, abgedeckt mit verschraubter Platte

Die Netzwerkschränke der Dynamic Serie wurden für einen einfachen und besonders kostenoptimierten Netzwerkausbau entwickelt. Durchdachte Platzierungen der Kabeleinlässe bieten je nach Anwendungsfall eine mühelose Installation. Im Bodenchassis befindet sich dieser, geschützt durch eine verschraubte Abdeckplatte, mittig im hinteren Bereich. Schränke ab 800 mm Breite werden zusätzlich durch Kabeleinlässe mit Kunststoffabdeckung links und rechts erweitert. Diese sind ebenfalls im Dach (1 x bei 600 mm Schrankbreite, 3 x bei 800 mm Schrankbreite) integriert. Für die Aufnahme eines Lüftermoduls wird das Dachchassis ebenfalls mit einem ausgestanzten Bereich versehen. Zwei Paar galvanisierte, mit in beide Richtungen ablesbare Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind mit zusätzlichen Tiefenstreben im Schrank verbunden. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Abnehmbare Seiten- und Rückwände sowie die abschließ- und abnehmbare Fronttür, verbessern die Zugänglichkeit. Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Des Weiteren sind die Schränke auf Grund der zerlegbaren Konstruktion bei Bedarf komplett demontierbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
850 mm
Verpackungsvolumen
762450 cm³
Paketgewicht
52000 g
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
600 kg
Produktfarbe
Grau
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1342 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Türkei
Warentarifnummer (HS)
85381000
VK Zolltarifcode
94032080
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,28*
€ 507,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,79*
€ 504,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,85*
€ 490,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,98*
€ 480,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,51*
€ 446,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 38,37*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,68*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,71*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,00*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.