Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T3799F Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T3799F Zange Diagonale Zange
C.K Tools T3799F Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18631685
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3799F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
ESD Schrägschneider
Schrägschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Stahl
Materiallgriff
Vinyl
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.