Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools SensoPlus Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools SensoPlus Diagonale Zange
C.K Tools SensoPlus Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18631684
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3799DF 110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1829793
ab € 30,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.