Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T3770 Zange Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T3770 Zange Spitzzange
C.K Tools T3770 Zange Spitzzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18631652
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spitzzange
Material
Polyvinylchlorid, Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
120 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.