Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alessi AAM32 1 Korkenzieher Flügelkorkenzieher Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alessi AAM32 1 Korkenzieher Flügelkorkenzieher Mehrfarbig
Alessi AAM32 1 Korkenzieher Flügelkorkenzieher Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18585638
Hersteller:
     ALESSI
Herst.-Nr.:
     AAM32 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügel-Korkenzieher
Flügelkorkenzieher
Hebel-Korkenzieher
Hebelkorkenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
130 mm
Merkmale
Typ
Flügelkorkenzieher
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Aluminium, Polycarbonat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.