Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 812046 LED Strip Indoor 16,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 812046 LED Strip Indoor 16,3 m
Hellum 812046 LED Strip Indoor 16,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18582953
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     812046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Innenlichterkette
LED Streifen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16300 mm
Design
Unterstützte Positionierung
Indoor
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Anzahl an Lampen
20 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,04*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.