Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V780831 Herst.-Nr.: 2 609 256 A71 EAN/GTIN: 3165140614870 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Schweiz | Technische Details | Produkttyp | Blech | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schleifmachine Sorte | multi-sanders | | Schmirgel-Oberflächen | Holz | | Markenkompatibilität | Black & Decker | | Körnung | 180 | | Größe der Schleifplatte (BxT) | 95 x 135 mm | | Anzahl der Staubabsaugungslöcher | 4 | | Produktfarbe | Braun |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,48* | € 6,79* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,44* | € 6,80* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,08* | € 15,93* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 18,95* | € 26,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,896* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|