Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609256417 Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609256417 Schneidedisk
Bosch 2609256417 Schneidedisk
Bosch 2609256417 Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571690
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
bosch diamantscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Geeignet für Materialien
Marmor
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bohrung
22 mm
Durchmesser
125 mm
Schneideweite
1.7 mm
Segmenthöhe
5 mm
Produktfarbe
Metallisch
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0 603 3A2 700
ab € 74,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.