Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609255285 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609255285 1 Stück(e)
Bosch 2609255285 1 Stück(e)
Bosch 2609255285 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571359
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstner-bohrer bosch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
15 mm
Länge (mm)
90 mm
Geeignet für Materialien
Mittelhartes Holz, Weichholz, Holz
Schaftdurchmesser
8 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer 15mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.