Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V730101 Herst.-Nr.: 2 609 255 039 EAN/GTIN: 3165140382250 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 2 Stück(e) | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer | | Bohrdurchmesser | 3.2 mm | | Länge (mm) | 65 mm | | Geeignet für Materialien | Eisenguss, Metall, Kunststoff, Edelstahl | | Schaftdurchmesser | 3.2 mm | | Arbeitslänge | 36 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,975* | € 1,585* | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,00* | € 1,695* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 5,88* | € 8,41* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,47* | € 22,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 9,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|