Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609255035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2609255035
Bosch 2609255035
Bosch 2609255035
Artikel-Nr.:
     102-1005945-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
2 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
1.5 mm
Länge (mm)
40 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Metall, Kunststoff, Edelstahl
Schaftdurchmesser
1.5 mm
Arbeitslänge
18 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
40
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,26*
6
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,27*
14 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 1,33*
€ 1,33*
7 Tage
20
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,72*
€ 5,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.