Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 18.7450.6030 Küchenmesser Stahl Obstmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 18.7450.6030 Küchenmesser Stahl Obstmesser
WMF 18.7450.6030 Küchenmesser Stahl Obstmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18568863
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     18.7450.6030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Allzweckmesser
Das Schälmesser ist für den täglichen Gebrauch in der Küche geeignet. Durch die schnabelförmige Klinge schält das Schälmesser problemlos Obst und Gemüse mit dünnen Schalen.

Die Messer-Kollektion Classic Line ist vor allem geeignet für junge Haushaltsgründer: modernes Design, große Auswahl und gute Qualität zu einem guten Preis. Wie alle Küchenmesser von WMF bestehen auch die Klingen der Classic Line Edition aus gehärtetem Spezialklingenstahl, die eine hohe Schärfe aufweist . Die Griffe aus hochwertigem Kunststoff sind mit Edelstahlnieten verziert und liegen sicher in der Hand. Dank ihrer fugenlosen Verarbeitung lassen sie sich leicht reinigen und bieten somit ein hohes Maß an Hygiene. Aufgrund ihrer Vielfalt steht mit dieser Kollektion auch Einsteigern für jeden Bedarf die richtige Klinge zur Verfügung: Gemüse-, Schäl-, Koch- und Zubereitungsmesser in verschiedenen Längen, Fleisch-, Steak-, Spick-, Vesper-, Brot- und Buntschneidemesser sowie Santoku- und chinesische Kochmesser.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Merkmale
Messertyp
Obstmesser
Klingenlänge
60 mm
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Ergonomischer Griff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.