Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodum Assam 500 ml Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodum Assam 500 ml Schwarz, Transparent
Bodum Assam 500 ml Schwarz, Transparent
Bodum Assam 500 ml Schwarz, Transparent
Bodum Assam 500 ml Schwarz, Transparent
Bodum Assam 500 ml Schwarz, Transparent
Bodum Assam 500 ml Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18568532
Hersteller:
     Bodum
Herst.-Nr.:
     1807-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
166 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
120 mm
Merkmale
Volumen (ml)
500 ml
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.