Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Netzwerkschrank Unique Serie - 600x600 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Netzwerkschrank Unique Serie - 600x600 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Unique Serie - 600x600 mm (BxT)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18315816
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 47U-6/6-B-1
EAN/GTIN:
     4016032332664
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die DIGITUS® Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

- Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel
- Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder; Adapter liegt bei)
- Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden

Die Netzwerkschränke der Unique Serie wurden für eine besonders komfortable und flexible Netzwerkverkabelung entwickelt. Mit Bürsten ausgestattete Einlässe im Dach- und Boden (ab 26HE und 800 mm Schrankbreite), ein aufschiebbarer Einlass im Bodenchassis mit Moosgummidichtung sowie rückseitige Bürstenleisten ober- und unterhalb der Rücktür (ab 26HE), ermöglichen einen vielseitigen Einsatz bei verschiedensten Anwendungsszenarien. Vertikale Kabelführungskanäle mit Blende, installiert neben den Profilschienen (ab 800 mm Schrankbreite), runden das Design ab. Ein abgesetzter, abnehmbarer Deckel mit Lüftungsschlitzen sorgt für eine verbesserte Luftzirkulation. Dieser sitzt über einer speziellen Konstruktion für die einfache Aufnahme eines Lüftermoduls. Zwei Paar galvanisierte, mit in beide Richtungen ablesbare Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind mit zusätzlichen Tiefenstreben im Schrank verbunden. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Modular abschließ- und abnehmbare Seitenwände sowie Türen verbessern die Zugänglichkeit. Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Des Weiteren sind die Schränke auf Grund der zerlegbaren Konstruktion bei Bedarf komplett demontierbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungsvolumen
982312 cm³
Paketgewicht
81000 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
600 x 600 x 2244 mm
Merkmale
Rack-Kapazität
47U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
800 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
2244 mm
Breite (imperial)
23.62 "
Tiefe (imperial)
23.62 "
Höhe (imperial)
88.35 "
Logistikdaten
Ursprungsland
Türkei
Warentarifnummer (HS)
85381000
VK Zolltarifcode
94032080
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,66*
€ 876,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,67*
€ 867,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,73*
€ 829,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,54*
€ 799,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,51*
€ 771,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600-SW
ab € 30,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 5,01*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,62*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,21*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,49*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-B-N
ab € 83,95*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 81,02*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-B-N
ab € 128,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97645
ab € 13,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.