Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KS 9889 Weinkühler Freistehend Schwarz 15 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KS 9889 Weinkühler Freistehend Schwarz 15 Flasche(n)
Severin KS 9889 Weinkühler Freistehend Schwarz 15 Flasche(n)
Severin KS 9889 Weinkühler Freistehend Schwarz 15 Flasche(n)
Severin KS 9889 Weinkühler Freistehend Schwarz 15 Flasche(n)
Severin KS 9889 Weinkühler Freistehend Schwarz 15 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18301033
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KS 9889
EAN/GTIN:
     4008146004162
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Richtig temperierter Wein schmeckt besser. Auf zwei verchromten Einlegerosten können Sie bis zu 15 Flaschen à 0,75 Liter in dem KS 9889 Weintemperierschrank lagern. Die Temperatur ist stufenlos von 4°C bis 18°C einstellbar. Der Temperierschrank läuft angenehm leise mit 36 dB(A). Für den perfekten Genuss.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
15 Flasche(n)
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
4 - 18 °C
Klimaklasse
SN-N
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
43 dB
Nutzinhalt Gesamteinheit
46 l
Abtaufunktion
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, REACH, WEEE
Nachhaltigkeitsorganisationen
amfori BSCI
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
515 mm
Gewicht
17880 g
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
515 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Paketgewicht
19500 g
Ergonomie
Einstellbare Regale
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zolltarifnummer (TARIC)
841821910
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
147 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Schwarz
Innenfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
2 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Schwarz, Transparent
Handgrifffarbe
Schwarz
Regalmaterial
Glas/Kunststoff
Türanschlag
Rechts
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,42*
€ 276,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SEVERIN
KS 9894
ab € 316,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.