Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-S6621 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 150 mm/sek


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CL-S6621 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 150 mm/sek
Citizen CL-S6621 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 150 mm/sek
Citizen CL-S6621 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 150 mm/sek
Citizen CL-S6621 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 150 mm/sek
Citizen CL-S6621 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 150 mm/sek
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18196149
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CL-S6621
EAN/GTIN:
     5711045515606
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Unser einzigartiger 6-Zoll Etikettendrucker CL‑S6621 setzt neue Standards für Desktop-Modelle. Kleiner und effizienter als alle Vergleichsmodelle bietet der CL‑S6621 automatische Cross-Emulation zur einfachen Integration und für maximale Kompatibilität. Die Hi‑Lift™ Mechanik des CL‑S6621 sorgt für präzises Drucken, einfachen Medienwechsel und hohe Bedienerfreundlichkeit. Die perfekte Lösung für den verlässlichen Ausdruck großer Etikettendruck-Volumen.
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Metall-Druckkopf
- Hohes Drucktempo

- Front-Ausgabe - verhindert Schäden durch Feuchtigkeit oder Fremdkörper
- Variable Papierbreite - 2 Zoll (50 mm) – 7 Zoll (178 mm)
- Langlebige Konstruktion - bewährte Citizen Hi-Lift™ Ganzmetall-Mechanik
- Schneller Ausdruck - 150 mm pro Sekunde
- Hi-Open™ Gehäuse zum vertikalen Öffnen, ohne Vergrößern der Stellfläche und für sicheres Schließen.
- Wenig Platzbedarf - das integrierte Netzteil sorgt für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.
- Nie wieder unleserliche Etiketten - Die ARCP™ Bandkontroll-Technologie garantiert saubere Ausdrucke.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Optionale Konnektivität
Ethernet, Parallel, Wireless LAN
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
150 mm/sek
Maximum Druckweite
125 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 985,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,33*
€ 1.230,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,21*
€ 1.224,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,20*
€ 1.206,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,96*
€ 1.189,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,79*
€ 1.173,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
2000452
ab € 137,89*
Zubehör
Citizen Systems
3430170
ab € 105,96*
Zubehör
Citizen Systems
2000448
ab € 366,63*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66802-0
ab € 10,15*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80005-00
ab € 225,04*
Zubehör
Citizen Systems
3000166
ab € 14,78*
Zubehör
Citizen Systems
2000451
ab € 76,87*
Zubehör
Citizen Systems
2000449
ab € 200,49*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60108S
ab € 138,04*
Zubehör
Citizen Systems
IF1-ES04
ab € 165,93*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,80*
Zubehör
ARTDEV
EDP 101-152 K40 D110 320
ab € 7,21*
Zubehör
ARTDEV
EDP 050-020 K40 D105
ab € 6,29*
Zubehör
ARTDEV
EDP 050-025 K40 D105
ab € 4,78*
Zubehör
ARTDEV
EDP 050-025 K25 D083
ab € 5,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.