Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Multi Card Case Mini Speicherkarte-Gehäuse Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Multi Card Case Mini Speicherkarte-Gehäuse Nylon Schwarz
Hama Multi Card Case Mini Speicherkarte-Gehäuse Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1819592
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00049916
EAN/GTIN:
     4007249499165
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
  • zur Aufbewahrung von max. 10 Speicherkarten
  • passend für CF-/SM-/SD-/MMC-/xD-/MStick-Karten
  • 2 Einstecktaschen für Kleinteile
  • Maß: 12,5 x 8,5 x 3,5 cm
  • Material: 600D Nylon
  • ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.