Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lancom Systems 1780EW-4G Gigabit Ethernet 3G 4G Schwarz, Grau WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems 1780EW-4G Gigabit Ethernet 3G 4G Schwarz, Grau WLAN-Router
Lancom Systems 1780EW-4G Gigabit Ethernet 3G 4G Schwarz, Grau WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18195081
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61726
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3G Router
4G Router
ADSL Router
DSL Router
Der LANCOM 1780EW-4G ermöglicht dank seines integrierten LTE-Mobilfunk-Modems drahtlose Datenverbindungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s im Downstream und 50 MBit/s im Upstream. Er ist ideal für den sicheren Einsatz in unternehmensfremden Netzwerken: Dank hochverschlüsselter IPSec-VPN-Verbindungen sowie der Unterstützung von WLAN nach IEEE 802.11n mit bis zu 450 MBit/s können kabellose Zugänge zum internen Unternehmensnetzwerk bereitgestellt werden. Daneben bietet der LANCOM 1780EW-4G alles, was ein modernes Unternehmensnetz benötigt, wie z. B. umfangreiche Quality-of-Service-Funktionen sowie eine objektorientierte Firewall.

Bessere und zuverlässigere Funkabdeckung.
Befinden sich Bluetooth-Geräte, Mikrowellen oder andere WLANs in der Nähe, wird das eigene Funknetz unter Umständen gestört. Nicht immer ist allerdings die Lokalisierung dieser Störquellen einfach. Ein praktisches Troubleshooting Tool ist daher der integrierte Spectral Scan im LANCOM 1780EW-4G: Diese Funktion bewirkt, dass die Umgebung des Access Points auf andere Funkmedien hin abgesucht wird. Auf diese Weise erfährt der Administrator einiges mehr über seine Funkumgebung und kann seine Konfiguration bzw. die zu verwendenden Frequenzbänder entsprechend anpassen. Auch hinsichtlich der Funkabdeckung ist der LANCOM 1780EW-4G unschlagbar: dank der integrierten 3x3 MIMO-Technologie und der Option, geeignete externe Antennen anzuschließen, lassen sich auch in funktechnisch schwierigen Gebäuden deutlich bessere Ergebnisse hinsichtlich der Funkabdeckung erzielen.

Mehr Sicherheit.
Der LANCOM 1780EW-4G ist besonders für den mobilen Einsatz in unternehmensfremden Netzwerken geeignet. Der VPN-Router ermöglicht den Aufbau von 5 simultanen IPSec-Kanälen und kann per Option auf 25 Kanäle erweitert werden. Zudem schützt eine objektorientierte Stateful-Inspection-Firewall das Netzwerk mit Intrusion Prevention und Denial of Service Protection. Dank moderner WPA2-Veschlüsselung ist höchste Sicherheit beim Datentransfer über WLAN stets gewährleistet. Der optional erhältliche LANCOM Content Filter schützt bis zu 100 Benutzer effektiv beim Surfen im Internet.

Mehr Virtualisierung.
Der LANCOM 1780EW-4G ist besonders für den mobilen Einsatz in unternehmensfremden Netzwerken geeignet. Der VPN-Router ermöglicht den Aufbau von 5 simultanen IPSec-Kanälen und kann per Option auf 25 Kanäle erweitert werden. Zudem schützt eine objektorientierte Stateful-Inspection-Firewall das Netzwerk mit Intrusion Prevention und Denial of Service Protection. Dank moderner WPA2-Veschlüsselung ist höchste Sicherheit beim Datentransfer über WLAN stets gewährleistet. Der optional erhältliche LANCOM Content Filter schützt bis zu 100 Benutzer effektiv beim Surfen im Internet.

Mehr Management.
Mit dem LANCOM Management System LCMS steht für den LANCOM 1780EW-4G ein kostenfreies Softwarepaket zur Konfiguration, Fernwartung und Überwachung von Netzwerken zur Verfügung. Der zentrale Bestandteil des LCMS, LANconfig, dient der Konfiguration des LANCOM 1780EW-4G und weiterer LANCOM Geräte im Netzwerk. Umfangreiche Funktionen und Konfigurationsassistenten garantieren die schnelle Einrichtung des Routers. Mit LANCOM Large Scale Monitor (LSM) oder dem kostenfreien LANmonitor stehen die detaillierte Echtzeitüberwachung von Parametern, der Abruf von Protokollen und Statistiken sowie das detaillierte Anfertigen und Analysieren von Trace-Protokollen offen. Weitere Funktionen im LCMS sind die Firewall-GUI zur Einrichtung der Firewall, das automatische Sichern von Konfigurationen und Skripten sowie die intuitiv zu bedienende Ordnerstruktur mit komfortabler Suchfunktion.

Mehr Zukunftssicherheit.
Mit dem LANCOM 1780EW-4G können Unternehmensnetze in ihrer aktuellen Infrastruktur schrittweise auf das Internetprotokoll IPv6 aufgerüstet werden. Der Router kann dank der Dual Stack-Implementierung in reinen IPv4, reinen IPv6 oder in gemischten Netzwerken eingesetzt werden. Darüber hinaus sind mehrmals pro Jahr Updates des LANCOM Operating Systems – LCOS – kostenfrei erhältlich. LANCOM bietet so einen unvergleichlichen Investitionsschutz..
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP,TKIP,WEP,WPA,WPA2
MAC Adressen Filtern
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
5
URL-Filterung
Ja
Weitere Spezifikationen
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
6,9,12,18,24,36,48,54,450 Mbit/s
Filterbeschreibung
IP, HTTPS
xDSL-Verbindung
Ja
Wireless LAN Charakteristiken
Top WLAN-Standard
IEEE 802.11n
WLAN Datentransferrate (max.)
450 Mbit/s
WLAN-Standards
IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
250 m
Max. Anzahl WLAN-Verbindungen
512
Anzahl Kanäle
13 Kanäle
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Mobiles Netzwerk
3G
Ja
4G
Ja
2G-Standards
EDGE,GPRS
3G-Standards
HSPA,UMTS
4G-Standard
LTE
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,2100,2600 MHz
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11b,IEEE 802.11e,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az
Energie
Stromverbrauch (in Betrieb)
16.83 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
DC-Anschluss
Ja
DSL Charakteristiken
ADSL2+
Ja
Ethernet LAN Charakteristiken
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Antenne
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
4
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ARP, proxy ARP, BOOTP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RIP-1, RIP-2, RTP, SIP, SNMP, TCP, TFTP, UDP, VRRP, VLAN
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,18*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,27*
€ 870,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,18*
€ 865,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.