Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lancom Systems 1781A-4G Eingebauter Ethernet-Anschluss ADSL2+ Schwarz Kabelrouter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lancom Systems 1781A-4G Eingebauter Ethernet-Anschluss ADSL2+ Schwarz Kabelrouter
Lancom Systems 1781A-4G Eingebauter Ethernet-Anschluss ADSL2+ Schwarz Kabelrouter
Lancom Systems 1781A-4G Eingebauter Ethernet-Anschluss ADSL2+ Schwarz Kabelrouter
Artikel-Nr.:
     1062-405377
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62020
EAN/GTIN:
     4044144620201
Suchbegriffe:
3G Router
4G Router
ADSL Router
DSL Router
Business-VPN-Router mit integriertem ADSL2+-Modem und LTE für die sichere Vernetzung von Standorten

Der professionelle VPN-Router LANCOM 1781A-4G stellt Unternehmen gleich mit zwei eingebauten Modems einen hochverfügbaren Internetzugang zur Verfügung: Neben einem ADSL2+ Modem verfügt der Router über ein integriertes LTE-Mobilfunk-Modem für drahtlose Datenverbindungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s im Download. Umfangreiche VPN-Funktionen ermöglichen die sichere und performante Anbindung von Filialen und mobilen Mitarbeitern. Die vier Ports des integrierten Gigabit-Ethernet-Switches garantieren höchste Leistung und sind gleichzeitig energieeffizient gemäß IEEE 802.3az: Werden auf einer Schnittstelle keine Daten übertragen, wird der Stromverbrauch automatisch heruntergefahren. Daneben bietet der LANCOM 1781A-4G alles, was ein modernes Unternehmensnetz benötigt, wie z. B. umfangreiche Quality-of-Service-Funktionen sowie eine objektorientierte Firewall.

Mehr Performance.
Der LANCOM 1781A-4G bietet eine ausgewogene Hardwareplattform für den zuverlässigen Betrieb von Unternehmensnetzen rund um die Uhr. Als professioneller Business-Router erfüllt das Gerät hohe Anforderungen in den Bereichen Netzvirtualisierung, Sicherheit und VPN-Vernetzung. Gleichzeitig garantieren Rechenleistung, Speicherkapazität und Highspeed-Schnittstellen eine hohe Leistungsfähigkeit von Netzwerken.

Mehr Sicherheit.
Der LANCOM 1781A-4G ist besonders für Filialen oder kleinere Unternehmen mit hohen Datenaufkommen geeignet, die ein sicheres und leistungsstarkes VPN einrichten möchten: Das VPN-Gateway des Routers ermöglicht den Aufbau von 5 simultanen IPSec-Kanälen und kann per Option auf 25 Kanäle erweitert werden. Zudem schützt eine objektorientierte Stateful-Inspection-Firewall das Netzwerk mit Intrusion Prevention und Denial of Service Protection. Der optional erhältliche LANCOM Content Filter schützt bis zu 100 Benutzer effektiv beim Surfen im Internet. Ein flexibles Bandbreitenmanagement garantiert schließlich auch im lokalen Netzwerk die Verfügbarkeit aller Anwendungen, die mit umfangreichen Quality-of-Service Funktionen priorisiert werden können.

Mehr Management.
Mit dem LANCOM Management System LCMS steht für den LANCOM 1781A-4G ein kostenfreies Softwarepaket zur Konfiguration, Fernwartung und Überwachung von Netzwerken zur Verfügung. Der zentrale Bestandteil des LCMS, LANconfig, dient der Konfiguration des LANCOM 1781A-4G und weiterer LANCOM Geräte im Netzwerk. Umfangreiche Funktionen und Konfigurationsassistenten garantieren die schnelle Einrichtung des Routers. Mit LANCOM Large Scale Monitor (LSM) oder dem kostenfreien LANmonitor stehen die detaillierte Echtzeitüberwachung von Parametern, der Abruf von Protokollen und Statistiken sowie das detaillierte Anfertigen und Analysieren von Trace-Protokollen offen. Weitere Funktionen im LCMS sind die Firewall-GUI zur Einrichtung der Firewall, das automatische Sichern von Konfigurationen und Skripten sowie die intuitiv zu bedienende Ordnerstruktur mit komfortabler Suchfunktion.

Mehr Virtualisierung.
Nutzen Sie Ihre IT-Ressourcen effektiv und sparen Sie nachhaltig Kosten. Mit dem LANCOM 1781A-4G können mehrere, voneinander unabhängige Netze eingerichtet werden - ermöglicht wird dies durch die leistungsfähige Technologie Advanced Routing and Forwarding (ARF). Der LANCOM 1781A-4G stellt mit ARF bis zu sechzehn virtuelle Netze mit eigenen Eigenschaften für DHCP, DNS, Routing und Firewall bereit.

Mehr Zukunftssicherheit.
Mit dem LANCOM 1781A-4G können Unternehmensnetze in ihrer aktuellen Infrastruktur schrittweise auf das Internetprotokoll IPv6 aufgerüstet werden. Der Router kann dank der Dual Stack-Implementierung in reinen IPv4, reinen IPv6 oder in gemischten Netzwerken eingesetzt werden. Darüber hinaus sind mehrmals pro Jahr Updates des LANCOM Operating Systems – LCOS – kostenfrei erhältlich. LANCOM bietet so einen unvergleichlichen Investitionsschutz.
Weitere Informationen:
Leistung
Upgradefähige Firmware
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Unterstützung
Ja
Reset-Knopf
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
45 mm
Ethernet LAN Charakteristiken
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
4G,EDGE,GPRS,HSPA,LTE,UMTS
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,2100,2600 MHz
Zertifikate
Zertifizierung
EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-24<br />IPv6 Ready Gold
Energie
Stromverbrauch (typisch)
12.5 W
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u
ISDN Anschluss
Ja
Antenne
Antennentyp
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Anzahl der Antennen
2
Sicherheit
Firewall
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS
MAC Adressen Filtern
Ja
Firewall
SIF, NAT
Authentisierung Methode
802.1x RADIUS, TACACS+
Anzahl VPN-Tunnels
5
URL-Filterung
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Router Protokoll
RIP-2
Management-Protokolle
Telnet/SSL, SSH, SNMP, HTTPS/HTTP
DMZ-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WAN Port
ADSL (RJ-11),Ethernet (RJ-45)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
RJ-11 ports Quantität
1
DC-Anschluss
Ja
DSL Charakteristiken
xDSL Anschluss
ADSL2+
Verpackungsinhalt
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
pro Stück
€ 4,45*
ab € 597,43*
€ 611,52*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 601,69*
€ 616,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 604,28*
€ 618,77*
pro Stück
€ 2,99*
ab € 638,63*
€ 642,30*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 706,76*
€ 710,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,52*
€ 727,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,03*
€ 723,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,43*
€ 710,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
62032
ab € 455,58*
Ähnlich
LANCOM Systems
62027
ab € 577,12*
Ähnlich
LANCOM Systems
62012
ab € 421,55*
Ähnlich
LANCOM Systems
62014
ab € 327,04*
Ähnlich
LANCOM Systems
62030
ab € 420,85*
Ähnlich
LANCOM Systems
62034
ab € 466,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG