Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Torpedo-Wasserwaage Kunststoff mit Aluminiumrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Torpedo-Wasserwaage Kunststoff mit Aluminiumrahmen
Stanley Torpedo-Wasserwaage Kunststoff mit Aluminiumrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18185922
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-43-511
EAN/GTIN:
     3253560435110
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
0.25 m
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Gelb
Levelling Präzision (±)
1 mm/m
Anzahl Blasen
3
Anti-Schock-Blasen
Ja
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-42-294
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.