Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Professioneller Glassschaber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Professioneller Glassschaber
Stanley Professioneller Glassschaber
Stanley Professioneller Glassschaber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18185106
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-28-500
EAN/GTIN:
     3253560285005
Suchbegriffe:
Ceranfeld-Schaber
Fensterschaber
Glasschaber
Kochfeld-Schaber
Weitere Informationen:
Technische Details
Gehäusematerial
Metall
Gehäusefarbe
Metallisch
Einziehbare Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Aufhängerloch
Ja
Kompatible Produkte
0-28-510 1-11-515
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
208.28 mm
Länge (mm)
95 mm
Höhe
12.7 mm
Gewicht
172.9 g
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-28-510
ab € 0,245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.