Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00051294 CD-Hülle DVD-Hülle 2 Disks Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 00051294 CD-Hülle DVD-Hülle 2 Disks Schwarz
Hama 00051294 CD-Hülle DVD-Hülle 2 Disks Schwarz
Hama 00051294 CD-Hülle DVD-Hülle 2 Disks Schwarz
Artikel-Nr.:
     752-675799
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00051294
EAN/GTIN:
     4007249512949
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • für je 2 DVDs
    - Farbe: Schwarz
    - im 5er-Pack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Höhe
190 mm
Dicke
14 mm
Design
Etui-Typ
DVD-Hülle
CD-Kapazität
2 Disks
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Durchmesser optische Disk
120 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,67*
€ 5,96*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,38*
€ 6,94*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,48*
€ 20,50*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00078369
ab € 4,85*
Zubehör
Hama
00062672
ab € 2,83*
Zubehör
Hama
00051067
ab € 5,43*
Zubehör
Hama
00051165
ab € 10,13*
Zubehör
Hama
00051269
ab € 18,20*
Zubehör
Hama
00078352
ab € 7,65*
Zubehör
Hama
00051272
ab € 5,53*
Zubehör
Hama
00044753
ab € 8,15*
Zubehör
Hama
00048444
ab € 9,08*
Zubehör
Hama
00051168
ab € 12,81*
Zubehör
Hama
00051297
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.