Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Multi Card Case Maxi Speicherkarte-Gehäuse Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Multi Card Case Maxi Speicherkarte-Gehäuse Nylon Schwarz
Hama Multi Card Case Maxi Speicherkarte-Gehäuse Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1816711
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00049917
EAN/GTIN:
     4051709973153
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
  • zur Aufbewahrung von max. 20 Speicherkarten. - passend für CF-/SM-/SD-/MMC-/xD-/MStick-Karten. - Einschubfach für PCMCIA Adapter. - Halteschlaufen für max. 5 AA-Batterien. - Halteschlaufen für einen PDA oder Notizblock plus Ersatzstift. - inkl. Netztasche. - Maß: 19,5 x 12 x 4 cm. - Material: 600D Nylon. - ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.