Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD Jewel Case Standard, Pack 5 C-Schalengehäuse 1 Disks Schwarz, Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Hama CD Jewel Case Standard, Pack 5 C-Schalengehäuse 1 Disks Schwarz, Transparent
Hama CD Jewel Case Standard, Pack 5 C-Schalengehäuse 1 Disks Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     107-880504
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00044744
EAN/GTIN:
     4007249447449
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
  • zur Aufbewahrung einer Einzel-CD - idealer Ersatz für beschädigte oder zu Bruch gegangene Originalboxen - im 5er-Pack verschweißt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
10.4 mm
Höhe
125 mm
Design
Etui-Typ
C-Schalengehäuse
CD-Kapazität
1 Disks
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Polystyrene
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,49*
€ 3,33*
31 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,09*
€ 4,14*
8 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,89*
€ 10,18*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.