Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Value Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link 2,0m
Value Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link 2,0m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18038504
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5525
EAN/GTIN:
     7611990168941
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Bildschirm
DVI Standard-Kabel für die digitale Verbindung von Grafikkarte und TFT- Monitor.Zum rein digitalen Anschluss (DVI-Monitor - DVI-Grafikkarte) mit beidseitigem DVI-D-Stecker, "dual link"-Version.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5521
ab € 3,87*
Ähnlich
VALUE
11.99.5595
ab € 13,24*
Ähnlich
VALUE
11.99.5535
ab € 6,16*
Ähnlich
VALUE
11.99.5555
ab € 8,45*
Ähnlich
VALUE
11.99.5556
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.