Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 14 Slot Medienkonverter Chassis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 14 Slot Medienkonverter Chassis
Digitus 14 Slot Medienkonverter Chassis
Digitus 14 Slot Medienkonverter Chassis
Digitus 14 Slot Medienkonverter Chassis
Digitus 14 Slot Medienkonverter Chassis
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18032193
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-82000
EAN/GTIN:
     4016032307211
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Die perfekte Infrastruktur-Lösung für verschieden Medienkonverter

Mit dem DIGITUS Medienkonverter Chassis können Sie bis zu 14 Medienkonverter gesichert in Ihrem Netzwerk- oder Serverschrank unterbringen. Die große Auswahl an Medienkonvertern ermöglicht Ihnen größtmögliche Flexibilität. Jedes einzelne Modul kann im laufenden Betrieb gewechselt werden. Das redundante Netzteil sorgt für einen reibungslosen Betrieb und beugt Ausfallzeiten vor.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85176200
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Energie
Energiebedarf
85-265 VAC, 50/60 Hz, 1.2A
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
231 mm
Höhe
90 mm
Technische Details
Rack-Kapazität
2U
Abmessungen (BxTxH)
485 x 231 x 90 mm
Größe (Imperial)
19 "
Anzahl Slots
14
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.