Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0174 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0174 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s
LogiLink UA0174 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17792771
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0174
EAN/GTIN:
     4052792012330
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Dieser Kompaktadapter von Logilink ermöglicht den Betrieb von Geräten mit 10 oder 100 MBit Netzwerkanschluss an einem USB 2.0 Port. Ideal geeignet als zweite Netzwerkkarte oder für Computer oder Notebooks, die über keine Netzwerkkarte verfügen. Der Adapter verfügt zudem 3 weitere USB-Ports und eine automatische Geschwindigkeitserkennung. Via LED wird der Status im Netzwerk sowie am USB Port angezeigt.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
3
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.