Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-10-095 Teppichmesser Silber, Gelb Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley 0-10-095 Teppichmesser Silber, Gelb Abbrechmesser
Stanley 0-10-095 Teppichmesser Silber, Gelb Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     2805-STL-0-10-095
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-095
EAN/GTIN:
     3253560100957
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Silber, Gelb
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Sperren
Ja
Alterswarnung
Not for children under 18 years
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
135 mm
Klingenlänge
9 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,12*
€ 6,13*
4 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 6,14*
2 Tage
111
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 6,19*
2 Tage
111
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,60*
€ 6,23*
7 Tage
550
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-150
ab € 1,38*
Zubehör
Stanley
0-10-825
ab € 10,95*
Zubehör
Stanley
0-11-301
ab € 1,59*
Zubehör
Stanley
0-11-300
ab € 2,56*
Zubehör
Stanley
0-10-481
ab € 8,93*
Zubehör
Stanley
0-10-486
ab € 11,06*
Zubehör
Stanley
0-10-475
ab € 6,70*
Zubehör
Stanley
0-10-018
ab € 5,44*
Zubehör
Stanley
0-10-409
ab € 4,43*
Zubehör
Stanley
0-10-780
ab € 11,66*
Zubehör
Stanley
0-10-151
ab € 1,99*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,82*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,12*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 17,27*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 16,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.