Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelManager 210D Etikettendrucker Direkt Wärme 180 x 180 DPI D1 QWERTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO LabelManager 210D Etikettendrucker Direkt Wärme 180 x 180 DPI D1 QWERTZ
DYMO LabelManager 210D Etikettendrucker Direkt Wärme 180 x 180 DPI D1 QWERTZ
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1774390
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0828980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der neue LabelManager 210D ist ein Etikettiergerät, das auf jeden Schreibtisch gehört. Vielseitig, und doch einfach zu verwenden: Der LabelManager 210D hat alle Funktionen, die ein professionelles Etikettiergerät haben sollte. Eine komplett neue Benutzeroberfläche macht dieses Etikettiergerät extrem anwendungsfreundlich. -Einfache Navigation vom Anfang bis hin zum eigentlichen Druck. -Schnellzugriffstasten für Symbole und diakritische Zeichen (zum Beispiel é, à, ç,...). -6 Schriftgrößen, 7 Schriftstile, 8 verschiedene Rahmen, um Ihr individuelles Etikett zu erstellen. -Automatische Selbstabschaltung für eine längere Batterielebensdauer.
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl Rahmenarten
8
Feste Länge einstelbar
Ja
Anzahl Zeichensatz
1
Bandtyp
D1
Anzahl Stilen
7
Zahl der Drucklinien (max)
2
Unterstreichung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Tastaturaufbau
QWERTZ
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
103 mm
Sonstige Funktionen
Band-Größe
6 mm
Druckvorschau
Ja
Band Speicher
9 Etikett(en)
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.