Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik RS 2 XA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik RS 2 XA
Kaiser Fototechnik RS 2 XA
Kaiser Fototechnik RS 2 XA
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17710668
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     205411
EAN/GTIN:
     4001072054119
Suchbegriffe:
Kamera-Arm
Kameraarm
Buchständer
Konzepthalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
760 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Höchstgewichtskapazität
1.5 kg
Verbindender Thread
1/4 "
Drehen
Ja
Drehungswinkel
180 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,08*
€ 315,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,08*
€ 309,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,12*
€ 301,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,03*
€ 297,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,12*
€ 271,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.