Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA MX925 Tintenstrahl 15 Seiten pro Minute 9600 x 2400 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PIXMA MX925 Tintenstrahl 15 Seiten pro Minute 9600 x 2400 DPI A4 WLAN
Canon PIXMA MX925 Tintenstrahl 15 Seiten pro Minute 9600 x 2400 DPI A4 WLAN
Canon PIXMA MX925 Tintenstrahl 15 Seiten pro Minute 9600 x 2400 DPI A4 WLAN
Canon PIXMA MX925 Tintenstrahl 15 Seiten pro Minute 9600 x 2400 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     1359-40-13-6139
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6992B006
EAN/GTIN:
     4960999922737
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
CD Drucker
Sehr produktives, leistungsstarkes Multifunktionssystem für das Büro mit WLAN und optionalem XXL-Tintentank

Leistungsstark und produktiv: das Multifunktionssystem mit 5 separaten Tintentanks und optional erhältlichen XL- und XXL-Tinten, LAN/WLAN und beidseitigem Dokumenteneinzug für bis zu 35 Blatt. Modernes Druckmedienhandling mit Papierkassette für bis zu 250 Blatt, beidseitigem Druck und Direktdruck auf kompatible Discs.

Leistungsstarkes und produktives Multifunktionssystem fürs Büro

Automatischer beidseitiger Dokumenteneinzug für bis zu 35 Blatt für schnelles Scannen, Faxen und Kopieren

Hochwertige Drucke mit 5 separaten Tinten und optional erhältlichen XL-Tintentanks

Bis zu 1.000 Seiten in Schwarzweiß drucken mit optional erhältlicher XXL-Schwarztinte

Praktische Papierkassette für bis zu 250 Blatt

Großes, nutzerfreundliches 7,5 cm (3,0 Zoll) TFT-Farbdisplay mit bifunktionalem Bedienfeld

A4-Druckgeschwindigkeit 15/10 ISO-Seiten/Minute (ESAT) in Schwarzweiß/Farbe

Drucken von und Scannen auf Smartphones/Tablets. Unterstützt Apple AirPrint

Google Cloud Print Unterstützung und Internetdruck mit PIXMA Cloud Link

Modernes Druckmedienhandling mit Direktdruck auf kompatible Discs und beidseitigem Druck

Leistungsstarkes und produktives Multifunktionssystem
Dieses Premium-Multifunktionssystem bietet umfangreiche Netzwerkfähigkeit und ist damit äußerst produktiv von jedem im Netzwerk nutzbar. Dank LAN- und WLAN-Schnittstelle lassen sich die Druck-, Scan-, Kopier- und Faxfunktionen von praktisch überall im Büro oder zu Hause bedienen. Durch die Unterstützung von Apple AirPrint können Sie ganz einfach von Ihrem iPad oder iPhone drucken.

Fortschrittliches Medienhandling
Der automatische Duplex-Dokumenteneinzug für bis zu 35 Blatt ermöglicht das automatische Sannen, Drucken, Kopieren oder Faxen umfangreicher Dokumente, selbst wenn sie beidseitig bedruckt sind. Die Papierkassette für bis zu 250 Blatt bietet viel Kapazität, so dass seltener Papier nachgefüllt werden muss und der automatische beidseitige Druck reduziert den Papierverbrauch. Zwei Papierkassetten, die von vorn bestückt werden, erlauben das gleichzeitige Vorhalten von zwei unterschiedlichen Papiersorten und ein spezieller Halter ermöglicht den direkten Druck auf geeignete Discs.

Singe Ink Technologie
Besonders effizient sind die fünf separaten Tintentanks, weil nur die Farbe ausgetauscht werden muss, die wirklich leer ist. Optional erhältliche XL-Tintentanks ermöglichen im Vergleich zum herkömmlichen Tank deutlich mehr Seiten zu drucken, bevor der Tank ausgetauscht werden muss – ideal, bei hohem Druckaufkommen. Mit dem XXL-Tintentank in Schwarz können bis zu 1.000 S/W-Seiten gedruckt werden.

Hochwertig und schnell
Der FINE Druckkopf von Canon sorgt mit Mikrodüsen für bis zu 1 Pikoliter feine Tintentröpfchen für eine Druckauflösung von bis zu 9.600 dpi – Farbdrucke sind beeindruckend detailreich. Die Druckgeschwindigkeit beträgt 15 ISO-Seiten pro Minute in Schwarzweiß bzw. 10 ISO-Seiten pro Minute in Farbe. Der Druck eines 10 x 15 cm Fotoprints in Laborqualität dauert nur ca. 21 Sekunden und eine A4-Kopie ist in ca. 12 Sekunden erstellt.

PIXMA Cloud Link
Mit Google Cloud Print lassen sich Google Dokumente, Gmails, Foto- und PDF-Anhänge praktisch überall ausdrucken. Aus der PIXMA Cloud können Sie Kalender, Briefpapier oder andere Vorlagen herunterladen. Noch mehr Vielseitigkeit bietet das Multifunktionssystem mit dem Druck von Inhalten direkt über das Internet. Drucken Sie Ihre Lieblingsfotos direkt von Ihren Online-Fotoalben auf der CANON iMAGE GATEWAY Website oder Google Picasa – ganz ohne PC.

Bereit für Smartphone und Tablet
Die Canon Easy-PhotoPrint App, mit der Sie praktisch überall im Haus von Smartphone und Tablet drucken, aber auch direkt auf eines dieser Geräte scannen können, sorgt für hohe Flexibilität. Mit der Apple AirPrint Unterstützung lassen sich Fotos, E-Mails, Webseiten und andere Dokumente direkt von Ihrem iPhone, iPad oder iPod touch drucken.

Anwenderfreundliche Bedienung
Ein 7,5 cm großes TFT-Farbdisplay erleichtert den Zugriff auf ausgewählte Funktionen und die Vorschau von Bildern. Das bifunktionale Bedienfeld hat zweifach belegte LED-Tasten. Je nach gewähltem Betriebsmodus ändert sich die Tastenanzeige; die Bedienung konnte so deutlich erleichtert werden.
Weitere Informationen:
Papierbehandlung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen der Standardpapierzuführung
Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4,A5
ISO-B-Formate
B5
Photopapier Größe
10x15,13x18,20x25 cm
Maximale Druckgröße
A4/Brief (216 x 297 mm)
Standard Kassette Mediengewicht
64 - 105 Pfund
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich in Betrieb
5 - 35 °C
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows RT,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Mitgelieferte Software
My Image Garden with HD Movie Print , Scanning Utility, Easy-WebPrint EX (download) and Quick Menu with CREATIVE PARK PREMIUM access
Leistung
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Kopieren
Farbkopieren
Scannen
Farbscan
Faxen
Farbfaxen
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz
Duplex
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Pigment schwarz, Gelb
Zahl der Druckpatronen
5
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Ja
Anzeige
TFT
Geräuschemissionen
Geräuschemission im Stand-by-Modus
44 dB
Gewicht & Abmessungen
Breite
491 mm
Tiefe
396 mm
Höhe
231 mm
Gewicht
11700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Direkter Druck
Ja
Standard-Schnittstellen
Bluetooth,Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN
PictBridge
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint,Google Cloud Print
WLAN-Standards
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Scannen
Optische Scan-Auflösung
2400 x 4800 DPI
Scanner-Typ
Flachbett & ADF
Eingabe-Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Scantechnologie
CIS
Kopieren
Zoombereich
25 - 400 %
Maximale Anzahl Kopien
99 Kopien
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
12 s
Fax
Fax-Auflösung (schwarz
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
250 Seiten
Faxsendung
100 Positionen
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Kompressionsmethode
JPEG,MH,MMR (Fax coding method),MR
Gruppenwahl
99
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
17 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Stromverbrauch (aus)
0.4 W
Druckgeschwindigkeit
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
15 Seiten pro Minute
Maximale Auflösung
9600 x 2400 DPI
Druckfarbauflösung
9600 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
10 Seiten pro Minute
Eingangskapazität
Kapazität der Papiereingabe (Standard)
250 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
pro Stück
€ 2,50*
ab € 228,40*
€ 239,01*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 236,00*
€ 247,27*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 248,60*
€ 260,98*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 254,59*
€ 267,67*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 257,99*
€ 271,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,86*
€ 280,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,77*
€ 277,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
6509B008
ab € 36,04*
Zubehör
Canon
6508B005
ab € 37,88*
Zubehör
Canon
6509B009
ab € 34,89*
Zubehör
Canon
6508B001
ab € 9,06*
Zubehör
Canon
6443B001
ab € 12,22*
Zubehör
Canon
6444B004
ab € 12,97*
Zubehör
Canon
6509B001
ab € 9,33*
Zubehör
Canon
6444B001
ab € 12,66*
Zubehör
Canon
6445B004
ab € 13,09*
Zubehör
Canon
6510B001
ab € 9,27*
Zubehör
Canon
6445B001
ab € 12,57*
Zubehör
Canon
6443B006
ab € 47,49*
Zubehör
Canon
6446B004
ab € 13,24*
Zubehör
Canon
6511B001
ab € 9,33*
Zubehör
Canon
6446B001
ab € 12,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.