Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 18081 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 18081 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Mantona 18081 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Mantona 18081 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Mantona 18081 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Mantona 18081 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Mantona 18081 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Mantona 18081 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Mantona 18081 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17420128
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18081
EAN/GTIN:
     4250234580816
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
560 mm
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungshöhe
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.