Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lancom Systems 1781EF+ Eingebauter Ethernet-Anschluss Kabelrouter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems 1781EF+ Eingebauter Ethernet-Anschluss Kabelrouter
Lancom Systems 1781EF+ Eingebauter Ethernet-Anschluss Kabelrouter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17409731
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62030
EAN/GTIN:
     4044144620300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3G Router
ADSL Router
DSL Router
ISDN Router
Der professionelle VPN-Router LANCOM 1781EF+ ist die leistungsstarke Grundlage eines High-Speed-Internetzugangs für den Anschluss externer Kabelmodems. Dank seiner runderneuerten Hardware-Plattform ist er ideal für Gigabit-schnelle Internetanbindungen. Darüber hinaus enthält das flexible Gerät neben einem WAN-Port einen Small Form-factor Pluggable-Einschub (SFP) für entsprechende Transceiver. So kann der LANCOM 1781EF+ ohne separate Hardware direkt an Glasfaseranschlüssen genutzt werden. Die Hardwarekosten werden reduziert und die volle Kontrolle aller Eigenschaften eines solchen Anschlusses auch aus der Ferne ermöglicht. Umfangreiche Highspeed-VPN-Funktionen garantieren eine sichere Anbindung von Filialen und externen Mitarbeitern. Die vier Ports des integrierten Gigabit Ethernet Switches garantieren höchste Leistung und sind gleichzeitig energieeffizient gemäß IEEE 802.3az: Werden auf einer Schnittstelle keine Daten übertragen, wird der Stromverbrauch automatisch heruntergefahren. Daneben bietet der LANCOM 1781EF+ alles, was ein modernes Unternehmensnetz benötigt, wie z. B. umfangreiche Quality-of-Service-Funktionen sowie eine objektorientierte Firewall.
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
140 mm
Ethernet LAN Charakteristiken
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Mobiles Netzwerk
3G
Ja
3G-Standards
HSDPA,UMTS
Energie
Stromverbrauch (typisch)
11 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 95 °C
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q,IEEE 802.3az
Sicherheit
Firewall
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS,SSH,SSL/TLS
MAC Adressen Filtern
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
DC-Anschluss
Ja
DSL Charakteristiken
ADSL2+
Ja
Verpackungsinhalt
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,37*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,70*
€ 492,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,69*
€ 492,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,37*
€ 489,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
62027
ab € 606,29*
Ähnlich
LANCOM Systems
62012
ab € 434,08*
Ähnlich
LANCOM Systems
62014
ab € 437,56*
Ähnlich
LANCOM Systems
62034
ab € 462,15*
Ähnlich
LANCOM Systems
62032
ab € 453,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG