Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA FS -1325MFP Laser A4 1800 x 600 DPI 25 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA FS -1325MFP Laser A4 1800 x 600 DPI 25 Seiten pro Minute
KYOCERA FS -1325MFP Laser A4 1800 x 600 DPI 25 Seiten pro Minute
KYOCERA FS -1325MFP Laser A4 1800 x 600 DPI 25 Seiten pro Minute
KYOCERA FS -1325MFP Laser A4 1800 x 600 DPI 25 Seiten pro Minute
KYOCERA FS -1325MFP Laser A4 1800 x 600 DPI 25 Seiten pro Minute
KYOCERA FS -1325MFP Laser A4 1800 x 600 DPI 25 Seiten pro Minute
KYOCERA FS -1325MFP Laser A4 1800 x 600 DPI 25 Seiten pro Minute
KYOCERA FS -1325MFP Laser A4 1800 x 600 DPI 25 Seiten pro Minute
KYOCERA FS -1325MFP Laser A4 1800 x 600 DPI 25 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17345799
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102M73NLV
EAN/GTIN:
     632983027738
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
  • Geringste Druckkosten seiner Klasse
    - Bis zu 25 Seiten pro Minute (Drucken/Kopieren)
    - Automatischer Originaleinzug
    - 250-Blatt-Kassette und Einzelblattzufuhr
    - Integrierte Duplex-Einheit für beidseitige Ausdrucke
    - USB- und Netzwerkschnittstelle
    - Klimaneutraler KYOCERA Toner (Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH).

    Das netzwerkfähige SW-Multifunktionssystem FS-1325MFP ist ideal für Kleinunternehmen und kleine bis mittlere Arbeitsgruppen mit hohen Ansprüchen an Zuverlässigkeit und Sparsamkeit. Neben der 4-in-1-Funktionalität mit Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen besticht der FS-1325MFP besonders durch extrem geringe Verbrauchskosten - dank automatischem Duplexdruck und ressourcenschonender ECOSYS Technologie.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
216 x 356 mm
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal
Benutzerdefinierte Medienbreite
70 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
148 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 220 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 220 g/m²
Duplexmediengewicht
60 - 120 g/m²
Media Dicke (min)
0.11 mm
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
15000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
AIO-Multitasking unterstützt
Ja
Ersatzpatronen
TK-1125
Leistungen
Speicherkapazität
64 MB
Prozessorfamilie
ARM
Prozessortaktfrequenz
390 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
50 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
50 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
49 dB
Schallleistungspegel (Standby)
29 dB
Zertifikate
Zertifizierung
TÜV-GS, CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
1 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette, Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
40 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Maximale Papierkapazität
250 Blätter
Max. Ausgabekapazität
100 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Textzeilen
2 Zeilen
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
361 mm
Höhe
362 mm
Gewicht
10100 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
2100 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Mobile Drucktechnologien
Nicht unterstützt
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich
Legal (216 x 356) mm
Scan to
Datei, Abbildung, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe)
6 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
18 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (schwarz)
18 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe)
6 Zoll/min
Unterstützte Bildformate
BMP, JPG, PNG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Graustufen
256
Scan-Treiber
TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
13 s
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
4 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
150 Seiten
2.2 MB
Kompressionsmethode
MH, MMR, MR
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
345 W
Stromverbrauch (PowerSave)
4 W
Stromverbrauch (Standby)
8 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1800 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
25 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Aufwärmzeit
28 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7.5 s
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,61*
€ 414,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,00*
€ 404,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,17*
€ 401,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,14*
€ 377,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1T02M70NL0
ab € 58,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.