Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CBM-910II Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CBM-910II Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker
Citizen CBM-910II Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16933132
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CBM91024RF2A
EAN/GTIN:
     5060198391439
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der CBM-910II ist einer der kleinsten POS-Drucker auf dem Markt. Nur handtellergroß ist dieser zuverlässige, serielle Nadeldrucker die optimale Lösung für Anwendungen, wie Kartenzahlung, POS und Münzzähler. Mit einem MCBF-Wert von mindestens 1,5 Millionen Zeilen ist der CBM910II auf einen besonders langen und störungsfreien Betrieb ausgerichtet. Dazu bietet diese vielseitige, kostengünstige und kompakte Lösung einen Speicherschalter und die Möglichkeit, Bitmap Grafiken auszudrucken.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie
Teilenkapazität
24
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
470 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Professional
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Standard-Schnittstellen
RS-232
Drucken
Drucktechnologie
Punktmatrix
Typ
POS-Drucker
Druckgeschwindigkeit
2.5 lps
Zeichengröße
1.62 x 2.4 mm
Zeichentabelle
Katakana, PC437, PC858, PC860, PC863, PC865, WPC1252
Sonstige Funktionen
Puffergröße
2 KB
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Spannung
7 V
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
0.13 µm
Maximaler Rollendurchmesser
60 mm
Rollenabmessungen
57,5 x 60
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Operatierender Strom
1.6 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Merkmale
Bandlebensdauer
200 Millionen Zeichen
Zertifizierung
CE Marking/TUV- GS/FCC class A/VCCI class A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,25*
€ 212,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,01*
€ 188,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
CBM91040RF2A
ab € 142,07*
Zubehör
Citizen Systems
IR-91B
ab € 4,10*
Zubehör
Citizen Systems
91ADE1
ab € 15,79*
Zubehör
Citizen Systems
91AD-JU
ab € 18,93*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,80*
Zubehör
ESEN
KABPASW18
ab € 3,13*
Zubehör
ESEN
PARKAB
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.