Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat 0000/3830 Reinigungskit LCD / TFT / Plasma Gerätereinigungsflüssigkeit 125 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat 0000/3830 Reinigungskit LCD / TFT / Plasma Gerätereinigungsflüssigkeit 125 ml
TechniSat 0000/3830 Reinigungskit LCD / TFT / Plasma Gerätereinigungsflüssigkeit 125 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16495886
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3830
EAN/GTIN:
     4019588038301
Suchbegriffe:
Bildschirm-Reinigungstuch
Bildschirmreinigungstücher
Bildschirmtuch
Monitor-Reinigungstuch
Das Reinigungsset besteht aus einem Spezialreiniger (125 ml) mit Reinigungstuch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
223 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Merkmale
Produkttyp
Gerätereinigungsflüssigkeit
Vorgesehene Verwendung
LCD / TFT / Plasma
Volumen (ml)
125 ml
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.