Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm LTO Ultrium 6 tape Leeres Datenband 2500 GB 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm LTO Ultrium 6 tape Leeres Datenband 2500 GB 1,27 cm
Fujifilm LTO Ultrium 6 tape Leeres Datenband 2500 GB 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16072007
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16310732
EAN/GTIN:
     0074101016536
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
2500 GB
Kapazität (komprimiert)
6500 GB
Band Langlebigkeit
1000000 Durchgang/Durchgänge
Lebensdauer Band
30 Jahr(e)
Anzahl Spuren
2176
Datenübertragung
Übertragungsrate
160 MB/s
Komprimierte Übertragungsrate
400 MB/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
102 x 105.4 x 21.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
16 - 25 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 50 %
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
846 m
Bandstärke
6.1 µm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
C7976A
ab € 22,42*
Ähnlich
IBM
00V7590
ab € 21,80*
Ähnlich
Quantum
MR-L6MQN-03
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.