Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink DVI-D 5m DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink DVI-D 5m DVI-Kabel Schwarz
LogiLink DVI-D 5m DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16053479
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CD0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 5m
dvi verlängerung
  • Hochwertiges DVI-D Anschlusskabel
    - Anschluss 1: DVI-D (24+1) male
    - Anschluss 2: DVI-D (24+1) female
    - Übertragung von Video Daten
    - Kabel mit 2x Ferritkern- Doppelt geschirmt
    - Genormt nach UL-20276
    - Kabelstärke: AWG 28
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Zertifizierung
UL-20276
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.