Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum MR-L6MQN-01 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 2,5 TB LTO 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum MR-L6MQN-01 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 2,5 TB LTO 1,27 cm
Quantum MR-L6MQN-01 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 2,5 TB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16039869
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     MR-L6MQN-01
EAN/GTIN:
     768268035881
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Die Medienkassetten von Quantum werden gemäß den Industriestandards für Qualität und Zuverlässigkeit hergestellt und stehen für niedrige Fehlerraten, hohe Leistung und lange Haltbarkeit. Mit den Medien von Quantum können Sie Ihre Daten sicher archivieren. Die breite Produktpalette erfüllt unterschiedlichste Anforderungen in Bezug auf ein optimales, langfristiges Datenmanagement. Das LTO Ultrium-Bandformat wurde mit Blick auf eine hohe Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit in Standalone- und Automatisierungsumgebungen optimiert. Mit Kapazitäten von 200 GB* bis 6,25 TB* pro Kassette liefert die Quantum LTO Ultrium-Produktlinie die richtige Lösung für spezifische Backup- und Archivierungsanwendungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
2500 GB
Kapazität (komprimiert)
6250 GB
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
16 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
846 m
Breite
21.5 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
105.4 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quantum
MR-L5MQN-01
ab € 17,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.