Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1187HMVS Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1187HMVS Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz
EXSYS EX-1187HMVS Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15950380
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1187HMVS
EAN/GTIN:
     4718359118753
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 7fach
usb hub
exsys usb hubs
Der EX-1187HMVS stellt 7 Verschraubbare USB 3.0 Downstream-Ports zur Verfügung mit einem Schutz der Endgeräte gegen Spannungsschwankungen. Es ist somit möglich bis zu sieben externe USB Peripheriegeräte an einen USB 3.0 Port vom Rechner im 19“ Rack anzuschließen. Das mitgeliefertem Kabel EX-K1572V (2 Meter) A-Stecker auf B-Stecker kann ohne Schraubenzieher an der EX-1187HMVS mit Rändelschrauben befestigt werden. Er kann in Automatisierung– und Büroanwendungen verwendet werden. Der HUB erfüllt die speziellen Anforderungen von Industrieanwendungen. Er ist sehr kompakt und robust. - USB 3.0 HUB mit sieben Ports. - Schutz der Endgeräte gegen Spannungsschwankung. - Stromversorgung +7 bis 40V DC - Der Standard in industrieller Umgebung. - Installation mit integrierter Tragschienenhalterung (Din-Rail Kit). - Unterstützt alle USB 1.1 bis 3.0 Kompatiblen Peripheriegeräte. - Überspannungsschutz für jeden USB Port. - Unterstützt 900mA USB Bus Power für jeden Ausgang. - Stromversorgung: vom USB Bus (Bus Power) oder Netzteil.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
1x DC Terminal Power
Anschluß zu PC
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
7
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Weitere Anschlüsse
<ul><li>1x USB 3.0 B - 7x USB 3.0 A</li></ul>
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
645 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
CE / FCC / RoHS / WEEE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Ausgangsspannung
40 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-6096
ab € 2,97*
Zubehör
Exsys
EX-6099
ab € 2,90*
Zubehör
Exsys
EX-6973
ab € 21,10*
Zubehör
Exsys
EX-6955
ab € 45,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.