Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec LF-02B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec LF-02B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec LF-02B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec LF-02B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec LF-02B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec LF-02B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec LF-02B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec LF-02B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec LF-02B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15928752
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     LF-02B-OP
EAN/GTIN:
     4710713239630
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das neue LF-02B ist allen Anforderungen an ein modernes Gehäuse gewachsen. Ein superschneller USB3.0 Port sorgt für eine reibungslose Datenübertragung mit maximaler Performance. Begeistern wird Sie darüber hinaus auch die patentierte schienengeführte Grafikkartenhalterung, die sich nicht nur Ihrer Grafikkarte anpasst, sondern diese Dank der Lüftervorbereitung zugleich auch noch kühlen kann.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
5
Anzahl der 5,25
2
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der internen 3,5
4
Geeignet für
Heimbüro
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
487 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
7000 g
Materialdicke
0.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.