| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-1578977 Herst.-Nr.: C7722CX EAN/GTIN: 0734646256247 |
| |
|
| | |
| Professionelle Farbe, hochwertige Ergebnisse
Wählen Sie Original-Verbrauchsmaterialien von Lexmark für beeindruckende Ergebnisse
Sehr hohe Kapazität
Nutzen Sie die Lexmark Technologie optimal, indem Sie Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark verwenden, die höchste Zuverlässigkeit in puncto Leistung, Qualität und Umweltverantwortung bieten.
Technologie
Herausragende Ergebnisse - Seite für Seite, Jahr für Jahr. Hochwertiges Lexmark Design bedeutet eine präzise Abstimmung zwischen Drucker und Druckkassette, um Qualität und Umweltverantwortung perfekt miteinander zu kombinieren.
Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie Ihre gesamten leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Das ist einfach, intelligent und kostenlos.
Rückgabe zum Recycling
Lexmark bietet seinen Kunden eine große Auswahl an Druckkassetten und Recyclingoptionen, inklusive einer einfachen Rückgabe an Lexmark. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Produktfarbe | Schwarz | | Lebensdauer des Archivierungsspeichers | 2 Jahr(e) | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Lexmark | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Kompatibilität | X772e, C772n, C772dn, C772dtn | | Farbtoner-Seitenleistung | 15000 Seiten | | Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit | 2 Jahr(e) | | Kartuschenrücknahme | Ja | | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 508 mm | | Verpackungstiefe | 152.4 mm | | Verpackungshöhe | 228.6 mm | | Paketgewicht | 2494.76 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark toner cyan, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |