Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon LS-270H Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon LS-270H Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Silber
Canon LS-270H Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1553862
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     LS270H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Silber
Energie
Akku-/Batterietyp
LR54
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
37 g
Abmessungen (BxTxH)
102 x 61 x 10 mm
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Anzeigegerät
38.6 x 19.7 mm
Anzeigenkaraktergrösse
13 x 3.7 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.