Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 3.0 4x 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB 3.0 4x 5000 Mbit/s Schwarz
LogiLink USB 3.0 4x 5000 Mbit/s Schwarz
LogiLink USB 3.0 4x 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15445339
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0170
EAN/GTIN:
     4052792002867
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
logilink usb hubs 4fach
  • USB 3.0 Super Speed Hub - 4x USB Anschlüsse - Kompatibel zu USB 3.0 Standard - Abwärtskompatibel zu USB 2.0/1.1 - LED Anzeige für Aktivität - Maximale Übertragungsrate: 5 Gbit/s - USB Anschlusskabel und 5V/2A Netzteil im Lieferumfang - Keine Treiberinstallation notwendig
Weitere Informationen:
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
101 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Energie
Eingangsspannung
5 V
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, usb einbaubuchse 3.0, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.