Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PT-H105 Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe ABC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PT-H105 Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe ABC
Brother PT-H105 Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe ABC
Brother PT-H105 Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe ABC
Brother PT-H105 Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe ABC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15440386
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PT-H105
EAN/GTIN:
     4977766715027
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das Brother P-touch H105 ist ein kompaktes, vielseitiges Hand-Beschriftungsgerät zum Erstellen individueller Etiketten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl Rahmenarten
7
Anzahl Zeichensatz
1
Bandtyp
TZe
Bandabschnitt
Manuell
Anzahl Stilen
9
Zahl der Drucklinien (max)
2
Unterstreichung
Ja
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Display
LCD
Tastaturaufbau
ABC
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
207 mm
Gewicht
390 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
12 mm
Maximale Etikettenlänge
0.3 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Sonstige Funktionen
Navigation Taste
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
20 mm/sek
Maximum Druckerhöhe
9 mm
Vertikaler Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.