Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR M5300-28GF3 Managed L2+ Power over Ethernet (PoE) 1U Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR M5300-28GF3 Managed L2+ Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
NETGEAR M5300-28GF3 Managed L2+ Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15413498
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GSM7328FS-200NES
EAN/GTIN:
     606449082289
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho-switch netgear
Die Netgear ProSafe Next-Gen Edge-M5300 Switches enthalten die ‚Virtual Chassis Stacking‘-Technologie mit 48 Gbit/s Übertragungsrate pro Switch, um den Netzwerkbetrieb zu erleichtern. ‚Meshed Stacking‘ bietet umfangreiche Ausfallsicherheit und erweiterte Load-Balancing-Funktionen. Die Fähigkeiten für eine modulare sowie redundante Hot-Swap beziehungsweise externe (RPS / EPS) Stromversorgung gewährleisten einen Netzwerkbetrieb mit branchenführender Hochverfügbarkeit für die Unterstützung betriebsnotwendiger Anwendungen.

Mittelständische Unternehmen haben heute die gleichen Anforderungen an Bandbreite wie große Unternehmen. Mit der großen Verbreitung von Virtualisierung, der Konvergenz von Audio- und Videoinhalten sowie unterschiedlichen Daten und der schnellen Verbreitung bandbreitenintensiver Anwendungen wurde der großflächige Einsatz von Gigabit zum Desktop zu einem Engpass für jedes Access Layer Netzwerk. Hochleistungsverbindung durch 10-Gigabit-Ethernet macht es zur faktischen Lösung für die Unterstützung von Unternehmens-Anwendungen wie IP-Sprach- und Video-Anwendungen und vertikale Branchenanwendungen wie digitale Bilddarstellung im Gesundheitswesen und in der rechnergestützten Fertigung (Computer-Aided-Manufacturing (CAM)).

Die Netgear ProSafe Next-Gen Edge-M5300-Serie, bestehend aus vollständig verwalteten Gigabit-Ethernet-Switches mit integrierter 10-Gigabit Ethernet-Konnektivität sind zuverlässige, erschwingliche und einfache Lösungen für jedes mittelständische Unternehmen mit einer 10-Gigabit-Ethernet-Backbone-Architektur. Als Bestandteil von gebündelten Sprach-, Video- und Daten-Netzwerk-Lösungen, liefern die Switches einen ausfallsicheren Access-Layer in Server-Räumen für Virtualisierung, Campus-LAN-Umgebungen und gewerblichen Gebäuden. Die ‚Virtual Chassis Stacking‘-Technologie, einschließlich ‚Meshed Stacking‘ skaliert sowohl die gesamte Netzwerkleistung als auch seine Redundanz.

Die Netgear ProSafe Next-Gen Edge-M5300-Serie ermöglicht die erfolgreiche Implementierung eines 10-Gigabit-Ethernets mit erweiterten Funktionen wie integrierter Sicherheit, Hochverfügbarkeit, verbesserter Administration sowie Unterstützung neuer Anwendungen.

„Netgears neue Managed Switch-Serie ist ideal für wachsende Unternehmen mit stetig ansteigenden Netzwerkanforderungen geeignet“, erklärt Matthias Machowinski, leitender Analyst bei Infonetics Research. „Mit einer langen Liste von Standard-Funktionen, einschließlich PoE + und 10GBaseT, und der Fähigkeit auf Layer 3 zu aktualisieren ermöglichen diese Switches Organisationen, sich komplexer werdenden Anforderungen anzupassen.“

„Die Netgear ProSafe Next-Gen Edge-M5300 Gigabit-Serie ist der ideale Access Layer für Campus- und Unternehmens-Netzwerke mit der Anforderung von 10-Gigabit-Ethernet-Backbone“, erklärt Jörg Lösche, Regional Director CBU, Central Europe von Netgear. „Die Switches liefern eine hohe Datenübertragungsrate für Virtualisierung oder Konvergenz, ohne die überhöhten Anschaffungs- und Wartungskosten anderer Netzwerkanbieter. Der Netgear ProSafe Next-Gen Edge-M5300 kombiniert die neuesten Fortschritte in der Hardware- und Software-Entwicklung für eine höhere Verfügbarkeit, mehr Sicherheit, bessere Skalierbarkeit sowie eine größere Energieeffizienz.“
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, SSH-2, SSL/TLS
MAC Adressen Filtern
Ja
Statische Anschlusssicherheit
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Silber
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Sicherheit
CE, CSA, UL/cUL
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, EN, C-Tick
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
QorIQ P1010
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
128 MB
Geräuschpegel
35.6 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
163656 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
392 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
6900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Energie
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Eingangsspannung
240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
55 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
384 Gbit/s
Datenrate
10/100/1000 Mbps
Durchgang
107.1 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Anzahl Queues
8
Anzahl der statischen Routen
512
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
16 MB
Sonstige Funktionen
Latenz
3.5/4.1 µs
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Bandbreite
184 Gbit/s
Netzwerkfunktionen
Gigabit Ethernet
Authentisierung Methode
Secure Shell (SSH), Secure Shell v.2 (SSH2), RADIUS, HTTP, HTTPS, Dot1x
Power-LED
Ja
Eingangsfrequenz
63 Hz
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000 Base-T(X)
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ak, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, 10GBASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Routing Eingänge
128
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4093
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse
20
Menge SFP-Modul-Steckplätze
24
Optischer Kabelverbinder
SFP, SFP+
Konsolen-Port
RS-232
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2+
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
MIB-II, Bridge-MIB, Eth-MIB, VLAN-MIB, SMON-MIB, Client-MIB, Entity-MIB, LLDP-MIB, LLDP-MED-MIB
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SSH, SSH-2
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/IPv6, MAC, IP, TCP, ARP, BOOTP
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.685,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.844,19*
€ 2.194,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.823,52*
€ 2.169,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.769,60*
€ 2.105,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.732,30*
€ 2.061,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.685,20*
€ 2.005,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,12*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.