Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p DVI 2/10 DVI-Kabel 10 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p DVI 2/10 DVI-Kabel 10 m DVI-D Schwarz
e+p DVI 2/10 DVI-Kabel 10 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14861213
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     DVI 2/10
EAN/GTIN:
     4005298050122
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 10m
Dual Link-Ausführung, für digitale Videoverbindungen. Mit Ferritkern zur Unterdrückung von Störsignalen. 24+1pol DVI-D-Stecker + 24+1pol DVI-D-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.